飯碗 中

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66677680 品番A122 GY
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

材料の特性上、製品ごとに色の差や表面に斑点を含む色ムラが出ることがあります。

用途材質/バイオマスメラミン樹脂 グレー 容量(mL)380 直径(Φmm)122 高さ(mm)72 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号240028 バイオマス配合率(%)20
注意
※耐熱温度/120℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする