フリーカップ 小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66677829 品番C45 NAV
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

材料の特性上、製品ごとに色の差や表面に斑点を含む色ムラが出ることがあります。

用途材質/スマートメラミン樹脂 ネイビー 容量(mL)225 直径(Φmm)79 高さ(mm)84 エコマーク認定認定 再生材使用率(%)50 エコマーク認定番号11 128 004 再生材使用使用
注意
※耐熱温度/120℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする