マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
16.5cmディーププレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66677847
品番
E315 SMC
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
製品の特性上、色の境目や表面に斑点を含む色ムラが出ることがあります。
用途
材質/スマートメラミン樹脂
容量(mL)
500
直径(Φmm)
166
高さ(mm)
45
エコマーク認定
認定
再生材使用率(%)
25
エコマーク認定番号
11 128 004
再生材使用
使用
注意
※耐熱温度/120℃