17.5cm角丸ボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66677899 品番E256 WC
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途材質/バイオマスメラミン樹脂 ホワイト 容量(mL)670 高さ(mm)53 縦(mm)174 横(mm)175 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号240028 バイオマス配合率(%)20
注意
※耐熱温度/120℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする