マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
8cm片口ボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66677926
品番
G110 IGC
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
製品の特性上、色ムラがあります。
用途
材質/メラミン樹脂
色
乳白/グリーン
容量(mL)
90
高さ(mm)
40
縦(mm)
76
横(mm)
83
注意
※耐熱温度/120℃