マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の マグカップ・グラス・コップ
ユニカップ 大 身
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66678118
品番
C48B RI
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内側は、製品の特性上、色ムラがあります。
用途
材質/メラミン樹脂
容量(mL)
300
高さ(mm)
80
縦(mm)
95
横(mm)
122
注意
※耐熱温度/120℃