基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 注文コード66680795 品番ERF8-013-01-L-D-RA-TR
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 26 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計

仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7959 アズワン品番65-7628-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする