曜日別特売
EA628ML-31 PPロープ 245m EA628MLシリーズ エスコ 66680890

EA628ML-31 PPロープ 245m EA628MLシリーズ エスコ 66680890
EA628ML-31 PPロープ 245m EA628MLシリーズ エスコ 66680890
EA628ML-31 PPロープ 245m EA628MLシリーズ エスコ 66680890
EA628ML-31 PPロープ 245m EA628MLシリーズ エスコ 66680890

PPロープ 245m EA628MLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード66680890品番EA628ML-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥776
販売価格(税別)
705

3本撚り、溶着なし。

仕様●径:Φ1.5mm●長さ:245m●色:白●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ105×70アズワン品番65-9269-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする