※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-CPFS-10S-100H 環境配慮キャッチパレット 全SUS仕様 をくだ屋技研 66682546 PS-CPFS-10S-100H 環境配慮キャッチパレット 全SUS仕様 をくだ屋技研 66682546

環境配慮キャッチパレット 全SUS仕様

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66682546 品番 PS-CPFS-10S-100H
参考基準価格(税別)¥766,800 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

環境配慮キャッチパレットトラック
水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。
性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。
今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。
環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。
「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。
オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。
水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。
油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。

全長(mm)1360(L4) 全高(mm)1160(H3) 最大積載量(kg)1000 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×56 (カルオス) 最高位(mm)185(H2) 最低位(mm)65(H1) フォーク長さ(mm)1000(L1)×920(L2)×775(L3) ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス) 車体質量(kg)56 フォーク外幅(mm)520(W1) フォーク内幅(mm)280(W2)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする