※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グローバルローリフト

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66682650 品番GBL-15S
参考基準価格(税別)¥953,200 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

シンプルな構造により、メンテナンス性が向上。
DC走行モーター無段変速により、スムーズな走行が可能。
新採用のフェンダーバンパーにより、さらにコンパクト化に成功。
お客様のニーズに合わせ、様々な改造に対応可能。
アフターフォローも安心の日本製。

全長(mm)1720 全幅(mm)580 全高(mm)1200 最大積載量(kg)1500 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン) 最高位(mm)200 最低位(mm)80 フォーク長さ(mm)1070 バッテリーDC12V 50AH/5HR×2 車体質量(kg)230 フォーク外幅(mm)580 フォーク内幅(mm)280 走行速度(km/h)[無段階変速]【無負荷時】0〜4.5、【負荷時】0〜4.0 ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)250×80 (ウレタン)
注意
※<<特記事項>>【画像注意事項】本体画像は「GBL-15S」の画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする