画像準備中

電動式パワーリフター

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66682747 品番 PL-E1000-15
参考基準価格(税別)¥1,436,100 販売価格(税込) ¥1,011,780
販売価格(税別)
919,800

昇降レバー操作により上下運動はワンタッチ。
昇降スピードを自由にコントロールできる特許技術のソフトアップ機構搭載。
コンセント(AC200V)に挿す電動式。
押しボタンスイッチにより上下動はワンタッチ。

最大積載量(kg)1000 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン) 最高位(mm)1500 最低位(mm)80/97(フォークを脚部にかぶせた場合) フォーク長さ(mm)800 バッテリーAC200V3相 全高H(mm)1950 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)200×42(ウレタン) 車体質量(kg)293 上昇時間(秒)30 全長F(mm)1510 フォークスライド外幅D(mm)270〜725 フォークロードセンターC(mm)400 脚寸法外幅E1(mm)700 脚寸法内幅E2(mm)500 全幅G(mm)855
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする