※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DRS-10 牽引車 をくだ屋技研 66682790 DRS-10 牽引車 をくだ屋技研 66682790

牽引車

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66682790 品番DRS-10
参考基準価格(税別)¥1,168,900 販売価格(税込) ¥824,780
販売価格(税別)
749,800

電動でスムーズな走行、小回りが利く手ごろなサイズ。
床面にやさしいノーパンクタイヤ採用によるソフトな走行感。
操作はカンタン。走行スイッチを操作するだけでゆっくり発進。
作業車の安全を確保するセーフティスイッチ付。
非常停止スイッチ付。

その他【制御装置】FETチョッパー方式 ブレーキ電磁ブレーキ 全長(mm)1030 高さ(mm)【牽引金具】255〜455 全幅(mm)430 モーターDC12V・250W ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン) バッテリーDC12V・50AH/5HR 車体質量(kg)300 充電器電圧(V)入力AC100V(搭載型) 最大牽引質量(kg)1000 走行速度(km/h)3.6(無負荷時)/2.5(負荷時) ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)250×74(ノーパンクタイヤ)
注意
※<特記事項>>【画像注意事項】
※本体画像は「DRS-10」の画像を使用しています。
※寸法図は「牽引車」のシリーズ寸法図を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする