バイオクラフト
バイオクラフトの バイオ・食品(菌)関連用品
バイオクラフトの 電気泳動装置/用品
ワイドミニ冷却スラブ電気泳動装置 BEシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66684180
品番
BE-250G
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
自作ゲル用セット付(ワイドミニコウム28W)
プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能
片面バッファー冷却
クリップタイプ
ワイドミニゲル1枚用。
仕様
●ゲルサイズ(mm):幅140×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高100●外寸(mm):幅205×奥行87×高112●バッファー量(mL):435●重量(g):470
アズワン品番
65-9539-72