仕様●仕様:バイス付アームタイプ●明るさ:700lm●連続点灯:6時間●重量:1.9kg●電球:LED球180個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約8時間●作業灯サイズ:235×137×487(H)mm●付属品:ACアダプター(コード長/2m)、バイス、バイス固定ネジ×1●バイス有効締付幅:100mm●適合スタンド:EB814ZC-1●防雨構造(IP44)●屋外用●バイスでガッチリ固定!高所照明可能!●充電式でどこでも使えるLEDライト
アズワン品番65-9285-97