曜日別特売
RG-0607 &kitスリムカトラリー&ツールスタンド 和平フレイズ 66684461

RG-0607 &kitスリムカトラリー&ツールスタンド 和平フレイズ 66684461
RG-0607 &kitスリムカトラリー&ツールスタンド 和平フレイズ 66684461
RG-0607 &kitスリムカトラリー&ツールスタンド 和平フレイズ 66684461
RG-0607 &kitスリムカトラリー&ツールスタンド 和平フレイズ 66684461
RG-0607 &kitスリムカトラリー&ツールスタンド 和平フレイズ 66684461
RG-0607 &kitスリムカトラリー&ツールスタンド 和平フレイズ 66684461

&kitスリムカトラリー&ツールスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード66684461品番RG-0607
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法(mm)160×84×185質量(g)420原材料本体:材質の種類/ステンレス鋼 ゴム足:使用材料/シリコーンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする