レザーハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ライトブラウン サイズS 注文コード66684610 品番AP-830L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

本革(牛革)の手触りと風合いで家具の雰囲気をガラッとチェンジできるアイテム
使うごとに経年変化も楽しめます
ねじで簡単に取り付けできます
工作、クラフト、取り替え、新規取付などに
木やアイアンとの相性も良いアイテムです

付属品ビス:皿タッピング3.5×16 材質本革 幅(mm)約25 全長(mm)約111〜126 ライトブラウン サイズS 適合板厚(mm)15以上 ビスピッチ(mm)約85〜100
注意
※本革特有の色ムラ、小キズなどがございます。製品の個性であり不良品ではございません
※また製品の特性上、使用環境により経年変化が生じます
※製品の特性上、サイズなどの数値ははおおよその値となり誤差が発生いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする