アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 家具用金物
アイワ金属の 家具用取手・ハンドル
アイアンハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
種類
タイプD
注文コード
66684716
品番
AP-840W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
色・種類
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
鉄製のシンプルで使いやすいハンドル
ビンテージでもモダンでもない飽きにくいフォルムデザイン
ねじで簡単に取り付けできます
付属品
ビス:皿タッピング3.5×16
材質
鉄
幅(mm)
16
寸法(mm)
90
全長(mm)
90
色
ホワイト
種類
タイプD
奥行(mm)
20
適合板厚(mm)
18以上
ビスピッチ(mm)
73