アイアンハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 種類タイプC 注文コード66684759 品番AP-842W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は色・種類など12種類から選べます 他の種類を見る

鉄製のシンプルで使いやすいハンドル
ビンテージでもモダンでもない飽きにくいフォルムデザイン
ねじで簡単に取り付けできます

付属品ビス:皿タッピング3.5×16 材質 幅(mm)22 寸法(mm)90 全長(mm)92 ホワイト 種類タイプC 奥行(mm)20 適合板厚(mm)18以上 ビスピッチ(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする