アイアンハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 種類タイプR 注文コード66684786 品番AP-844B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は色・種類など12種類から選べます 他の種類を見る

鉄製のシンプルで使いやすいハンドル
ビンテージでもモダンでもない飽きにくいフォルムデザイン
ねじで簡単に取り付けできます

付属品ビス:皿タッピング3.5×16 材質 幅(mm)16 寸法(mm)90 全長(mm)90 ブラック 種類タイプR 奥行(mm)22 適合板厚(mm)18以上 ビスピッチ(mm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする