※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66685179 品番MDWBF32-200-A93
参考基準価格(税別)¥43,140 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
取付支持形式ロッド側フランジ形 チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)200 オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号2ヶ付 ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし 追記号ジャバラなし、エアクッション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする