ステンレスタオルバー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66685206 品番SH-AC40TB-300
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで使い勝手の良いタオル掛け。
サビに強いステンレス製パイプを使用。
カットして長さ調整可能。

用途洗面所やトイレなどに。 付属品ネジ:皿木ネジ2.7×16mm・・・4本 材質パイプ:ステンレスSUS304(鏡面仕上)、受金具:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、取付ネジ:鉄 耐荷重(kg)約2 取付ピッチ(mm)294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
浴室タオル掛け

写真だけで心配でしたが寸法図ものっており実際の商品もとてもいいものでした。
耐久性も見た感じ問題なく、助かりました。おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする