曜日別特売
SH-AC40TB-360 ステンレスタオルバー NewHikari 66685215

SH-AC40TB-360 ステンレスタオルバー NewHikari 66685215
SH-AC40TB-360 ステンレスタオルバー NewHikari 66685215
SH-AC40TB-360 ステンレスタオルバー NewHikari 66685215
SH-AC40TB-360 ステンレスタオルバー NewHikari 66685215
SH-AC40TB-360 ステンレスタオルバー NewHikari 66685215
SH-AC40TB-360 ステンレスタオルバー NewHikari 66685215
SH-AC40TB-360 ステンレスタオルバー NewHikari 66685215
SH-AC40TB-360 ステンレスタオルバー NewHikari 66685215

ステンレスタオルバー

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード66685215品番SH-AC40TB-360
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

シンプルで使い勝手の良いタオル掛け。
サビに強いステンレス製パイプを使用。
カットして長さ調整可能。

用途洗面所やトイレなどに。付属品ネジ:皿木ネジ2.7×16mm・・・4本材質パイプ:ステンレスSUS304(鏡面仕上)、受金具:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、取付ネジ:鉄耐荷重(kg)約2取付ピッチ(mm)354
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 浴室タオル掛け

写真だけで心配でしたが寸法図ものっており実際の商品もとてもいいものでした。
耐久性も見た感じ問題なく、助かりました。おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする