無機凝集剤『水夢』(品番:SP-3602GP) | 水性塗料廃水(成分複雑)・水溶性切削廃水(成分複雑)処理用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) 注文コード66685660 品番SP-3602GP
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

水夢(品番:SP-3602GP)は、水性塗料廃水(成分複雑)、水溶性切削廃水(成分複雑)を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。水夢シリーズ中で最も汎用性の高い品番です。
【特長】
■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減
■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績
■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理
■pH調整機能:原廃液のpHが5〜9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く

用途
○水性塗料廃水(成分複雑) ○水溶性切削廃水(成分複雑) ○工事濁水(成分複雑) ○製造廃水(成分複雑)の凝集・浄化
※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。
付属品スプーン1本、使用説明書 使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。 主成分硫酸バンド 使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g) 外観粉体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取扱い:使用時に防塵マスク・ゴム手袋・保護メガネを着用。
※保管:直射日光を避け、室内の換気のよい所で保管
※環境放流:処理水を放流・下水道に排出する場合は、水質汚濁防止法の一律排水基準および自治体の上乗せ基準に適合していることを確認
※廃棄:生成スラッジは産業廃棄物(汚泥等)として法令に従い適正処理。委託時はマニフェスト等の手続を実施

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする