タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス本体
HYR型縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66685887
品番
HYR99-43-23BB
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●幅:480mm●高さ:99mm●奥行:231mm●規格:JIS●パネル色:ブラック●カバー色:ブラック
アズワン品番
67-0439-79