カモ井加工紙
カモ井加工紙の 養生テープ
雨樋養生用粘着テープ 雨といまもる君
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20巻)
寸法(mm)
150
注文コード
66686186
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
特殊粘着剤の採用で糊残りしにくい!
貼りやすく、剥がしやすいので施工しやすい!貼り直しも楽々!
雨樋以外にもいろんなところを守ります!
塗料、シーリング剤から雨といをしっかり守る!
用途
室外機の養生
水切りの養生
インターホンの養生
ドアまわりの養生
門灯の養生
カーポートの養生
ポストの養生
軒天の逆養生
厚さ(mm)
0.11
寸法(mm)
150
長さ(m)
50
基材
特殊和紙
粘着剤
アクリル系
伸び(%)
10
引張強度(N/15mm)
50
粘着力(N/10mm)
1.5
注意
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※貼る面の埃・油分・水分等、よくふきとってご使用ください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。