- 手すり養生用粘着テープ レールガード カモ井加工紙 66686229 - 手すり養生用粘着テープ レールガード カモ井加工紙 66686229

手すり養生用粘着テープ レールガード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2巻) 寸法(mm)100 注文コード66686229 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は寸法・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

通気性の良い基材だから白サビが発生しにくい!
特殊粘着剤の採用で糊残りしにくく、貼り直しも簡単!
1人でも簡単施工!作業効率が大幅にアップ!
扱いやすい基材だから貼りやすく、剥がしやすい!
高強度の和紙基材だから雨風に強く破れにくい!
景観に馴染むカラー展開

用途手すりへの養生など大規模改修に 厚さ(mm)0.11 寸法(mm)100 グレー 長さ(m)50 基材特殊和紙 粘着剤アクリル系 伸び(%)10 引張強度(N/15mm)50 粘着力(N/10mm)1.5
注意
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※貼る面の埃・油分・水分等、よくふきとってご使用ください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする