メイン画像

L_IP25A_CF_P Crystal Fluro for iPhone 17 LAUT 66686825 L_IP25A_CF_P Crystal Fluro for iPhone 17 LAUT 66686825 L_IP25A_CF_P Crystal Fluro for iPhone 17 LAUT 66686825 L_IP25A_CF_P Crystal Fluro for iPhone 17 LAUT 66686825

Crystal Fluro for iPhone 17

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66686825 品番 L_IP25A_CF_P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

サステナブル素材を使用したスリムでスタイリッシュなiPhoneケース
サステナブル素材
100%リサイクルプラスチックを使用しており、ベルベットのような手触りが魅力です。
ベルベットの手触り
さらさらとした手触りで指紋や手垢が気になりません。
洗練されたデザイン
背面はクリスタル仕様で、iPhone本体のカラーを美しく引き立てます。
また、黄ばみ防止技術により長期間透明感を保ちます。
最大3mの落下耐性
米軍MIL規格※準拠の耐衝撃性能を備え、最大3mの高さからの落下にも耐えるテストをクリア。
※米軍MIL規格準拠
約1.2m(4フィート)の高さから、合計26方向の落下テストをクリアしています。
BPA※フリー
BPAフリーのメリット
健康への配慮:BPAが含まれていないことで、人体への悪影響のリスクを減らします。
安心して使える:口に触れる可能性のある製品や、長時間肌に触れる製品に適しています。
環境にも優しい:BPAフリーの素材は、より持続可能な選択肢とされることが多いです。
※BPA(ビスフェノールA)について
一部プラスチック製品に含まれる化学物質で、体内に取り込まれるとホルモンバランスに影響を与える可能性があります。妊婦や乳幼児への影響が懸念されています。
MagSafe対応
ワイヤレス充電やアクセサリーの取り付けもスムーズに行えるMagSafe対応モデル。
グリップなどのアクセサリーとの組み合わせも自由自在です。

ライトピンク 対応機種iPhone17 対応MagSafe 機能独自の耐衝撃技術(IMPKT Cell Technology) 保証期間1年 落下耐久(m)3(MIL規格準拠)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする