エスコ
エスコの 容器・ひしゃく
エスコの 塗料用ボトル
71mm 高粘度塗料用ダスター刷毛 豚毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66687777
品番
EA109LM-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
高粘度塗料に最適
ダスターとしても使用可
水性用
仕様
●用途:高粘度塗料用●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:260mm●毛幅:71mm●毛丈:65mm●重量(g):84●玉厚:14mm●サイズ:3インチ
アズワン品番
65-9244-24