C&K
C&Kの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
C&Kの スイッチ
C&Kの 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
66689640
品番
D6RLGNF1LFS
参考基準価格(税別)
¥572,000
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3920
アズワン品番
65-7826-21