AMPHENOL
AMPHENOLの 産業用PC用品
AMPHENOLの 産業用PC部品
AMPHENOLの ネットワーク
イーサネットケーブル 2m 青 ケーブルアセンブリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66691645
品番
ND9BCA2B0B
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
仕様
●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:2m●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1865
アズワン品番
65-7476-65