エスコ
エスコの 防犯カメラ
エスコの 防犯カメラ本体
エスコの 防犯用カメラ
ワイヤレスカメラ用クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66691697
品番
EA864CD-241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,773
販売価格(税別)
¥
3,430
バスケットに入れる
ベランダの手すりや、物干し・ラックなどに取り付けができます。
ご自宅の壁面を傷つけません。
仕様
●適合品番:EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631●サイズ:140(W)×60(D)×10.5(H)mm●重量:92g●材質:ポリカーボネート●付属品:六角ボルト(M8)×2、蝶ナット×2、カメラ取付け用ねじ×4●取付可能柱幅:丸型/Φ3〜Φ11mm、角型/30×30mm〜11×11mm
アズワン品番
65-9306-51