曜日別特売
23220 CCK/C3W33 ローラーベアリング 内径100mm レース幅63.3mm SKF(日本エスケイエフ) 66692537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径100mm レース幅63.3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66692537品番23220 CCK/C3W33
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とア

仕様●内径:100mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:63.3mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4091アズワン品番65-7943-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする