ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の トグルスイッチ
スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66692966
品番
ATE1G-5F3-10-Z
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
仕様
●操作部形状:フラット●極数:単極●スイッチ特性:(ON)-OFF-(ON)●端子部形状:RA端子(2.0インチピッチ)●定格:DC48V-50mA●実装:接触抵抗:50mΩ以下●耐電圧:AC250V(1分間)●絶縁抵抗:500MΩ以上●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:10000回(最大定格)●レバー倒れ角度:26°●使用温度範囲:-20℃〜+85℃●備考:金メッキ接点
アズワン品番
67-0442-35