虫よけスプレー EA941Fシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66694908 品番EA941F-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥776
販売価格(税別)
705

家族みんなで使えるやさしい水性タイプ。 虫よけ効果が長時間持続します。
蚊はもちろん、マダニやノミ、ブユ、ヤマビル、イエダニ、サシバエ、トコジラミ、アブなどの害虫にも優れた効果を発揮します。
虫よけ成分を10%配合しているので、効果が長時間持続します。<

仕様●内容量:200mL●有効期間:5〜6時間●対象害虫:蚊、ノミ、トコジラミ、イエダニ、サシバエ、マダニ、ブユ、アブ、ヤマビル●成分:潤水成分ヒアルロン酸Na●爽やかなシトラスマリンの香り アズワン品番65-9315-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする