※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チューブ内径・クッション・仕様
など
1927
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(N) ラバークッション
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
66695686
品番
CBG1LN40-900-HN
参考基準価格(税別)
¥27,340
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
40
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
900
作動方式
複動形片ロッド