ヘッダ 50極 0.635mm 2列 1セット 525個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(525個) 注文コード66695994 品番QTS-025-01-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥641,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800
仕様●入数:1リール(525個入り)●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1562 アズワン品番65-7606-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする