※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はチューブ内径・クッション・仕様など1927種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- クッション
- (A) エアクッション
- 仕様
- 磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- 注文コード
- 66697156
- 品番
- CDBG1BA32-350-RL-B54
参考基準価格(税別)¥24,260販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)