CDBG1BA32-450-HL-B54L CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMC 66697217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
クッション
(A) エアクッション
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
66697217
品番
CDBG1BA32-450-HL-B54L
参考基準価格(税別)¥26,020販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
32
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク(mm)
450
作動方式
複動形片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする