ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 押しボタンスイッチ
照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66698304
品番
140007480205
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
仕様
●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:LTR・LTM●概要2:7.5角●概要3:照光タイプ●概要4:色:赤透明
アズワン品番
67-0443-10