EATON(イートン)
EATON(イートン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
EATON(イートン)の スイッチ
EATON(イートン)の 押しボタンスイッチ
押しボタンレンズ 白 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66700115
品番
218309 M22-XDL-W-X11
参考基準価格(税別)
¥8,220
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
Eaton ボタンレンズは、白色フラットで提供されています。それには「 inching 」 Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様
●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:白●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9458
アズワン品番
65-7806-27