曜日別特売
NAH30EMCE01PCZ =N/P R 85 ガイドブロック NAHシリーズ 30mm NSK(日本精工) 66700666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイドブロック NAHシリーズ 30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66700666品番NAH30EMCE01PCZ =N/P R 85
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

NS シリーズコンパクトリニアキャリー
NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。
特長と利点
既存のシ

仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:30mm●キャリッジ長さ:98.6mm●キャリッジ幅:90mm●動定格荷重:32500N●静定格荷重:51500N●コード番号:849-8821アズワン品番65-7845-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする