10 Segment LED - Amber

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66701208 品番104990106
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

これは制御チップのないセグメントLEDバーです。
10セグメントのLEDがあり、色はアンバーです。
ブレッドボードと互換性があり、いくつかの電流制限抵抗を追加することでArduinoで動作することができます。

仕様●消費電力:50mW/セグメント●順方向電流:20mA/セグメント●順方向電圧:2V typ./セグメント●光度:105mcd typ./セグメント●動作温度:-20℃〜+80℃ アズワン品番67-0451-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする