エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
60mm ハンマーヘッド ラバー・ミディアムハード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66706440
品番
EA575HH-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,135
販売価格(税別)
¥
2,850
バスケットに入れる
仕様
●頭径:60mm●材質:合成ゴム●重量:200g●硬さ:ミディアムハード●適合品番:EA575HC-23、EA575HC-71●用途:造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業
アズワン品番
65-9265-59