TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 物干金物
TENMA(天馬)の 壁付型
PORISH物干しブロー台付 PS-28 1組 2台入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2台)
注文コード
66706799
品番
811000453
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
安定感抜群のブロー台付き物干しです。
使用する方の身長や干す場所に合わせて高さ・竿受けの方向が変えられます。
ベランダでの隠し干しにもおすすめです。
水漏れや紛失しにくいネジ式キャップです。
仕様
●耐荷重(kg):30●幅(mm):350●奥行(mm):800●高さ(mm):1070〜1700●色:ホワイト●原産国:中国●コード番号:239-1544
アズワン品番
67-2358-73