※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイドブロック C ルーブシリーズ 20mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66709407 品番MLC20C1HS2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,538
販売価格(税別)
11,398

IKO Nippon Thompson 20X40X38mm C ルーブリニアウェイ。小型でシンプルな 2 列軌道で、4 点接触構造を備えています。このステンレススチールは、錆に強いスチールコンポーネントに使用されています。滑らかで軽いスライド式です コストパフォーマンス メンテナンスフリー 軽

仕様●メーカーシリーズ:C ルーブ●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:38mm●キャリッジ幅:40mm●動定格荷重:4580N●静定格荷重:5300N●コード番号:199-9788 アズワン品番65-7911-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする