アイグッズ
アイグッズの キャビネット / プラボックス
アイグッズの キャビネット
アイグッズの キャビネットパーツ
開口なしアクリルパーテーション IGCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66710500
品番
IGC00227
参考基準価格(税別)
¥9,530
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
透明度の高い、簡単組み立てができるパーテーションです。
仕様
●間口(mm):1200●奥行(mm):200●高さ(mm):800●厚さ(mm):5●幅(mm):1200●タイプ:開口なし●組立品●パネル:H800×W1200mm●保護フィルム用ヤスリ付属●原産国:中国●コード番号:351-9978
アズワン品番
67-2295-93