BOPLA
BOPLAの ケーブル収納・配線
BOPLAの ケーブル整理用品
BOPLAの ケーブルクランプ
ケーブルグランド 径:M12 x 1.5 材質:ポリアミド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66713869
品番
12004100
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
Bopla 圧力補償グランド MBF はポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラス: IP 66/67
仕様
●ねじの呼び:M12 x 1.5●最大ケーブル径:7mm●最小ケーブル径:4mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7065
アズワン品番
65-7461-92