サンコウ電子
サンコウ電子の 厚さ測定
サンコウ電子の 膜厚計
サンコウ電子の デジタル膜厚計
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式標準L型プローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
66716915
品番
SFe-2.5L
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
パイプ内面などに最適
幅広い測定域を確立
仕様
●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0〜2.5mm●表示分解能:0.1μm〜●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:18×22×67mm●形状:L型
アズワン品番
67-2390-44