スクリーン(床置き式/アスペクトフリー) EA761LMシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66719304 品番EA761LM-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,160
販売価格(税別)
65,600

脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。
幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。
スクリーンの生地面積を一杯に投写面として利用可能。 ※実用投写範囲とは若干異なります。フロアスタンド型として最大の投写面積を確保。ケースとスクリーンが一体となった、軽く、持ち運びが簡単なモバイルタイプ。高さ調整は無段階設定が可能なスリーブ・ロック方式。

仕様●規格:63型●スクリーンサイズ(W×H)mm:1428×1014●重量(kg):7.5●外形サイズ:1558(W)×410(D)×1920(H)mm●材質:ケース/アルミ 生地/PVC、PET●床置き式●RoHS対応品 アズワン品番65-9278-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする