ヒマラヤ化学工業所
ヒマラヤ化学工業所の ガラス・樹脂・金属容器
ヒマラヤ化学工業所の バケツ/バケツ型密閉容器
カラーバケツ 6015 12型 325パイ×247
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66723294
品番
002628
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
広口タイプで使いやすく、軽くてサビにくいアルミハンドル製です。
現場、洗車用等に。
仕様
●容量(L):12●高さ(mm):247●色:イエロー●外径(mm):325●熱さ、寒さに強い●丈夫で長持ちするバケツ●材質/仕上:本体:ポリエチレン、ハンドル:アルミ●原産国:日本●コード番号:334-8180
アズワン品番
67-2230-96